BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの エンドミルホルダ
サイドロックエンドミルホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
(145)
注文コード
50421113
品番
BT50-ISL20-90
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.5
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
(145)
G
M16
寸法L1(mm)
49
外径D(Φmm)
52
内径d(Φmm)
20
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
-
形状図番
1
図解No
1