画像準備中

サイドロックエンドミルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)120 寸法H(mm)90 注文コード50421147 品番BT50-ISL40-120
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法L・寸法Hなど12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)6.5 寸法L(mm)120 寸法H(mm)90 GM20×P2 寸法L1(mm)79 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)40 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)32 形状図番2 図解No2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする