画像準備中

サイドロックエンドミルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)121 寸法H(mm)90 注文コード50421165 品番BT50-ISL50-121
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法L・寸法Hなど12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7.2 寸法L(mm)121 寸法H(mm)90 GM24×P2 寸法L1(mm)83 外径D(Φmm)99.5 内径d(Φmm)50 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)35 形状図番2 図解No2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする