画像準備中

サイドロックドリルホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 寸法L1(mm)- 把握径(Φmm)40 注文コード50421323 品番BT40-TSL40-105
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法L・寸法L1・把握径など18種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.4 タイプ二面拘束 寸法L(mm)105 寸法H(mm)70 GM16 寸法L1(mm)- 寸法D(Φmm)68 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)25 把握径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする