BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
サイドロックドリルホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
127
把握径(Φmm)
20
注文コード
50421341
品番
BT50-TSL20-165
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1・把握径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.2
タイプ
二面拘束
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
50
G
M10
寸法L1(mm)
127
寸法D(Φmm)
48
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
14
把握径(Φmm)
20