画像準備中

サイドロックドリルホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)97 把握径(Φmm)25 注文コード50421357 品番BT50-TSL25-135
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法L・寸法L1・把握径など18種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.7 タイプ二面拘束 寸法L(mm)135 寸法H(mm)56 GM16 寸法L1(mm)97 寸法D(Φmm)48 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)20 把握径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする