BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパーホルダー A型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モールステーパNo.
1
寸法L(mm)
45
仕様
●ビッグプラスBT No.:BT50●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14
注文コード
50421655
品番
BT50-MTA1-45
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
モールステーパNo.・寸法L・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ビッグプラスBT No.:BT50●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14
質量(kg)
3.9
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
7
寸法D(Φmm)
25
モールステーパNo.
1
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。