画像準備中

モールステーパーホルダー A型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モールステーパNo.1 寸法L(mm)60 仕様●ビッグプラスBT No.:BT30●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14 注文コード50421786 品番BT30-MTA1-60
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はモールステーパNo.・寸法L・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ビッグプラスBT No.:BT30●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14 質量(kg)0.48 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)38 寸法D(Φmm)25 モールステーパNo.1 形状図番1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする