※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ジンク/耐熱塗料
エスコの 耐熱塗料
200ml ステンレスコート(耐熱用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50422268
品番
EA920DE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,567
販売価格(税別)
¥
5,970
バスケットに入れる
特性
耐熱
エスコ品番
EA920DE-13
色
シルバー
主な用途
ステンレス
危険等級
V
アズワン品番
64-7947-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.09L
危険物の性状
非水溶性