BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BBT50、BT50(M24)
規格
メーカー規格
寸法θ
90
注文コード
50422924
品番
MP50
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・寸法θ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
31
規格
メーカー規格
寸法L1(mm)
23
テーパー
BBT50、BT50(M24)
仕様
●センタスルータイプ:穴無し
内径d(Φmm)
-
外径D1(Φmm)
24
内径d1(Φmm)
-
外径D2(Φmm)
18
寸法θ
90
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。