※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エスコの 潤滑スプレー
400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50422968
品番
EA920PA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,786
販売価格(税別)
¥
5,260
バスケットに入れる
無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途
樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に
エスコ品番
EA920PA-2
使用温度範囲(℃)
-40〜50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
400mL
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性