プルスタッドボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBT40 規格MAS-T型 注文コード50422985 品番P40T-1MG
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はテーパー・規格・寸法θなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)35 規格MAS-T型 寸法L1(mm)28 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 テーパーBT40 トラスコ品番451-6109 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする