画像準備中

プルスタッドボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBBT50、BT50(M24) 規格MAS-T型 寸法θ45 注文コード50423003 品番P50T-1H
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はテーパー・規格・寸法θなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)45 規格MAS-T型 寸法L1(mm)35 テーパーBBT50、BT50(M24) 仕様●センタスルータイプ:1 内径d(Φmm)8 外径D1(Φmm)23 内径d1(Φmm)- 外径D2(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法θ45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする