BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BBT50、BT50(M24)
規格
MAS-T型
寸法θ
45
注文コード
50423012
品番
P50T-1H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
テーパー・規格・寸法θ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
45
規格
MAS-T型
寸法L1(mm)
35
テーパー
BBT50、BT50(M24)
仕様
●センタスルータイプ:1
内径d(Φmm)
6
外径D1(Φmm)
23
内径d1(Φmm)
-
外径D2(Φmm)
17
寸法θ
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。