BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BBT30、BT30(M12)
規格
メーカー規格
寸法θ
45
注文コード
50423091
品番
30P-1MGH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・寸法θ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
23
規格
メーカー規格
寸法L1(mm)
18
テーパー
BBT30、BT30(M12)
仕様
●センタスルータイプ:1
内径d(Φmm)
4
外径D1(Φmm)
11
内径d1(Φmm)
-
外径D2(Φmm)
8
寸法θ
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。