曜日別特売
F35-1801 1モルの気体説明器 ナリカ 50423188

F35-1801 1モルの気体説明器 ナリカ 50423188
F35-1801 1モルの気体説明器 ナリカ 50423188

1モルの気体説明器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50423188
品番
F35-1801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,580
販売価格(税別)
17,800

内容積が22.4Lの透明アクリル製の箱に、空気の分子に見立てたプラスチックの球が茶約40個(酸素)、白約160個(窒素)が入ったものです。気体1モルの量が実感でき、箱を揺することにより分子運動のモデル実験を実感的に行う事ができます。

仕様
球:酸素(茶、Φ6mm、プラスチック製、約40個)、窒素(白、Φ6mm、プラスチック製、約160個)
質量(kg)
1.7
外寸(mm)
288×288×288
内寸(mm)
282×282×282
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする