BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ドリル
BIG DAISHOWAの ハイスドリル
BIG DAISHOWAの ハイスその他ドリル
フルカットドリル ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50423231
品番
ST40-BKS430-86L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,900
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
43.0
有効長(mm)
86
全長(mm)
135.0
材質
ダイス鋼
シャンク径(mm)
40