※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400ml ステンレスコート・スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50423248 品番EA920SW-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140

耐候性があります。摩耗防止効果。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。

特性耐候 用途損傷したステンレス部品の補修に エスコ品番EA920SW-4 使用温度範囲(℃)5〜35 耐熱温度(℃)-50〜300 可使時間(分)10 主な用途ステンレス 硬化時間(時間)4〜6 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 表面仕上げツヤ消し 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50423248
2019-11-09
用途:
台所のガスコンロ台の磨き時
サービス業

流し台横のステンレス製ガスコンロ台の錆びが酷く、錆び取りしても凹が目立つため、本製品を試しに使ってみた。塗膜が厚いので、浅い凹みのものは隠れてしまった。塗布後の色はガンメタ。
ところで、モノタロウさんに一言。
缶のキャップ上部のホコリ位は、拭いて発送すべき!
また、長期?在庫品と思われる商品は、購入したくない。品質が劣化しているかもしれないので。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする