ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 実験用スタンド
鉄製スタンド U-fit B型(理科コンロ対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50423565
品番
F35-5030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)
12
高さ(mm)
660
仕様
台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:2個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ:2個
質量(kg)
2(台座)
寸法(Φ×mm)
支柱:12×660
材質(支柱)
ステンレス
台座寸法(mm)
234×208×28
材質(台座)
亜鉛ダイキャスト