ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 実験用スタンド
フレキシブルスタンド A型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50423583
品番
F35-5150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
250
質量(kg)
約1.8
質量(g)
保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)
全高(mm)
約430
材質(台)
鋳鉄製(焼付け塗装)
クリップ
クリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0〜60mm、はさみ部に合成ゴム使用
材質(支柱)
フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
13×250
台座寸法(mm)
Φ165×18