曜日別特売
G40-1611 スライドルーペ W型 ナリカ 50423915

スライドルーペ W型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50423915
品番
G40-1611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

倍率の異なる同径レンズをスライドさせて使用し、ルーペの倍率は3段階で変えられます。

付属品
ストラップ
寸法(mm)
71×48×17
質量(g)
約40
倍率
2.5×(Φ33mm)、3.0×(Φ33mm)、5.0×(Φ併用)
材質(レンズ)
アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする