曜日別特売

フルカットドリル トライゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード50424096品番ST25-TGN235-71L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,900
刃先径(Φmm)23.5有効長(mm)71全長(mm)98材質ダイス鋼シャンク径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする