BIG DAISHOWA
フルカットドリル トライゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
50424157
品番
ST20-TGN160-64L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
127
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
16.0
有効長(mm)
64
全長(mm)
74
材質
ダイス鋼
シャンク径(mm)
20