※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 水切り袋・三角コーナー
エスコの 水切りネット・袋
水切りネット(30枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50424903
品番
EA922AL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
タイプ
三角コーナー、排水口用
用途
三角コーナー、排水口用
エスコ品番
EA922AL-2
材質
ポリエステル、ポリウレタン
寸法(mm)
原寸:約200×120、伸長:約350×300