※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 水切り袋・三角コーナー
エスコの 水切りネット・袋
排水口水切りネット(100枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50424946
品番
EA922AL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
キッチン:三角コーナー、排水口用
使用場所
浴室
エスコ品番
EA922AL-3
材質
ポリエステル
寸法(mm)
原寸:約200×120、伸長:約350×300