曜日別特売

フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)16全長(mm)90注文コード50425435品番ST16-FCM16092-90
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃先径(Φmm)16刃長(mm)9有効長(mm)25全長(mm)90シャンク径(Φmm)16刃数2RoHS指令(10物質対応)対応シャンク径ストレートシャンクタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50425435
2018-06-01
用途: ボーリング前の粗どり
冨士川精工

面粗さも良くてスムーズな加工ができ非常に満足していますが、偶にこのシリーズでいきなり破損する場合が有ります、原因は不明?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする