BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
25
全長(mm)
120
注文コード
50425453
品番
ST25-FCM25093-120
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
25
刃長(mm)
9
有効長(mm)
35
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
25
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク径
ストレートシャンクタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。