画像準備中

フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)40 全長(mm)130 注文コード50425471 品番ST32-FCM40114-130
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃先径・全長など16種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)40 刃長(mm)11 有効長(mm)40 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)32 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク径ストレートシャンクタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50425435
2018-06-01
用途:
ボーリング前の粗どり
冨士川精工 様

面粗さも良くてスムーズな加工ができ非常に満足していますが、偶にこのシリーズでいきなり破損する場合が有ります、原因は不明?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする