BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
50
全長(mm)
130
注文コード
50425487
品番
ST32-FCM50115-130
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
50
刃長(mm)
11
有効長(mm)
40
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク径
ストレートシャンクタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。