BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
20
全長(mm)
105
注文コード
50425541
品番
BBT40-FCM20093-105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
105
刃数
3
刃径(mm)
20
シャンク径
BBT40
刃長(mm)
9