BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
25
全長(mm)
135
注文コード
50425584
品番
BBT40-FCM25093-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
刃径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
135
刃数
3
刃径(mm)
25
刃長(mm)
9
質量(kg)
1.6
タイプ
標準タイプ
寸法L1(mm)
108
シャンク
BBT40
寸法D1(Φmm)
60
有効加工深さ(mm)
40
適合インサート
ARG2509□□