BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
40
全長(mm)
165
注文コード
50425654
品番
BBT40-FCM40114-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,700
この商品は
刃径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
165
刃数
4
刃径(mm)
40
刃長(mm)
11
質量(kg)
2.5
タイプ
標準タイプ
寸法L1(mm)
138
シャンク
BBT40
寸法D1(Φmm)
60
有効加工深さ(mm)
50
適合インサート
ARG4011□□