※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400ml 床ワックス(フローリング用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50426206 品番EA922JB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。
二度拭きの必要がないので、とっても便利
スチレン系成分を使っていない処方です。

使用場所フローリング 液性弱アルカリ性 成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤 エスコ品番EA922JB-3 タイプ水性(樹脂系) 使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50426206
2021-12-07
用途:
ワックスを塗っているフローリングの清掃
有限会社安藤家具店 様

食べこぼしなどの後始末に、わずかな部分だけなので、
クリーナーを使った後ワックスを掛けるのが大変と思いこの商品を使ってみた。
汚れ落ちもまあまあいいしワックス効果もなかなか良いのだけれど、
スプレー口がワックス成分で良く固まりふたごと張り付いたり乾燥防止のパッキンが
張り付いたり出口が固まって最後にはスプレーできなくなりました。
スプレー部分が要改良だと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする