ナリカ
人体解剖模型 B-30N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50426776
品番
M60-4026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥321,200
販売価格(税別)
¥
292,000
バスケットに入れる
仕様
解剖分解数:24
セット内容
頭部(3分解)、女性胸部、左右肺(前半分)、胃(2分解)、胆のう付き肝臓、腸(4分解)、右腎臓(前半分)、男性生殖器(4分解)、女性生殖器(3分解)、胎児などの取付けができます。台付き。
材質
プラスチック
寸法(mm)
870
質量(kg)
約7.5
性別
男性、女性兼用型
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。