ナリカ
人体解剖模型 (トルソ型) B-09N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50426785
品番
M60-4033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥160,600
販売価格(税別)
¥
146,000
バスケットに入れる
セット内容
頭部(2分解)、両肺(前半分)、心臓(2分割)、胃、肝臓(胆のう付)、腸(大小)、右腎臓(前半分)の取り外しができます。台付き。
材質
プラスチック
質量(kg)
約4.6
高さ(mm)
870
分解力
解剖分解数:12
性別
中性
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。