曜日別特売
M60-4035-11 人体解剖模型 B-22N (トルソ型) ナリカ 50426794

人体解剖模型 B-22N (トルソ型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50426794
品番
M60-4035-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,700
販売価格(税別)
57,000
仕様
実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。
セット内容
両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。
材質
プラスチック
質量(kg)
約2.7
高さ(mm)
540
分解力
解剖分解数:12
性別
中性
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする