曜日別特売
M60-4603 頭蓋骨模型 A20N ナリカ 50427065

頭蓋骨模型 A20N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50427065
品番
M60-4603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,760
販売価格(税別)
21,600

ナチュラルキャストにより学術的に正確で、歯も本物と区別がつかぬほど精巧にできています。頭蓋冠、頭蓋底、下顎骨が分解できます。

材質
プラスチック
寸法(mm)
200×135×155
質量(g)
700
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする