曜日別特売
M60-4652 胎内・胎児模型 L-20N ナリカ 50427099

胎内・胎児模型 L-20N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50427099
品番
M60-4652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥185,900
販売価格(税別)
169,000

妊娠9カ月の子宮と骨盤の正中矢状断した実物大モデルです。内部の胎児を取り外して、子宮内の正常な胎児位置(胎位、胎向、胎勢)の学習に最適です。台座上には、妊娠3ヶ月目の子宮と胎児のモデルが付いています。

その他
3ヵ月の子宮・胎児模型付き
材質
プラスチック
寸法(mm)
380×250×400(実物大)
質量(kg)
3.6
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする