曜日別特売
M60-4703 貝の解剖ソフトモデル ナリカ 50427126

貝の解剖ソフトモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50427126
品番
M60-4703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,900
販売価格(税別)
59,000

中学2年生 無脊椎動物の仲間
小さな二枚貝では解剖が難しく、大きな二枚貝を用意するのは大変という先生のお声からできました!
二枚貝(アサリ)の解剖のようすを表現したソフトな人形です。演示用に大きく作っており、入水管・出水管・心臓などは取外すことができるので、各器官がどの位置にあるかを確認しながら学習できます。

付属品
貼付用黒布(825×610×5mm)、マグネットフック3個
材質
寸法(mm)
740×520×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする