ナリカ
馬脚進化説明模型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50427144
品番
M60-4715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,200
販売価格(税別)
¥
62,000
バスケットに入れる
ほ乳類(馬)の進化を、前脚を例に挙げて示した模型です。新生代に森から草原に出て行き、早く走るために形態や大きさが変化したようすを6段階で示しています。
仕様
木台付き
セット内容
エオヒップス(約4500万年前)、メソヒップス(約3000万年前)、ミオヒップス(約2500万年前)、メリキップス(約1500万年前)、ヒッパリオン(約1000万年前)、エクウス(現代)
材質
プラスチック
寸法(mm)
500×190×500(模型取付け時)
質量(g)
約2.5