EA925AD-10 500x350x210mm ワークバッグ エスコ 50428665

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

500x350x210mm ワークバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50428665品番EA925AD-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,673
販売価格(税別)
2,430

不使用時はコンパクトに折りたためます。
底補強タイプ(底板付)。バッグのみ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×210エスコ品番EA925AD-10寸法(mm)500×350×210(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50428665
2020-06-25
用途: ストーブの収納に
サービス業

寸法がバッチリでした。
これて、各コーナーに補強が入っていればと思いますが
自分的には最適解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする