※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
Φ160x170mm ワークバケット(ライム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50428708
品番
EA925AD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
160×170
色
ライム
用途
コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番
EA925AD-5
材質
ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×170