画像準備中

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50429425 品番NBC6-4.80AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は79種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番460-9417 適合本体MEGA6N/NBS6 全長(mm)13.5 外径(Φmm)9.3 把握径(Φmm)4.8 把握範囲(mm)4.7〜4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする