※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
406x203x279mm ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429557
品番
EA925C-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
406×203×279
仕様
プラスチックパーツケース内蔵、ショルダーベルト・カラビナ・底部すべり止めゴム付
エスコ品番
EA925C-15
寸法(mm)
406×203×279(H)
材質(本体)
ファブリックポリエステル
容量(L)
23
外寸法・幅(mm)
406
外寸法・高さ(mm)
279
外寸法・奥行(mm)
203