※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
330x178x330mm ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429566
品番
EA925C-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
片面ジッパーを開くと内ポケットがあります。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
325×175×325
仕様
ショルダーベルト・カラビナ・底部すべり止めゴム付
エスコ品番
EA925C-16
寸法(mm)
325×175×325(H)
材質(本体)
ファブリックポリエステル
容量(L)
19
外寸法・幅(mm)
325
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
175