※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
530x280x280mm ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429602
品番
EA925C-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,860
販売価格(税別)
¥
22,600
バスケットに入れる
仕切り板付(取り外し可能)。
底部すべり止めゴム付。
発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。
ショルダーベルト付。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×280×280
エスコ品番
EA925C-21
寸法(mm)
530×280×280(H)
材質(本体)
ファブリックポリエステル
容量(L)
40
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
280