※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429645
品番
EA925C-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,164
販売価格(税別)
¥
9,240
バスケットに入れる
口が大きく開くので、中身が見やすく、取り出しやすい。
外側10個、内側12個のポケットで、工具やパーツ類の整理整頓が簡単。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×225×300
色
ブラック
エスコ品番
EA925C-7
寸法(mm)
410×225×300(H)
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
22
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
225