※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
410x280x280mm ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429977
品番
EA925CE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×280×280
付属品
ショルダーベルト
エスコ品番
EA925CE-4
寸法(mm)
410×280×280(H)
材質(本体)
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
280