※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
420x210x340mm 電工バケツ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430038
品番
EA925CE-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,393
販売価格(税別)
¥
7,630
バスケットに入れる
仕様
ショルダーベルト・中にエフトロン底板付
エスコ品番
EA925CE-9
材質
ポリエステル
寸法(mm)
420×210×340(H)
タイプ
底補強
ポケット数
19(内側:12個、外側:7個)