※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
330x230x230mm ツールバッグ(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430074
品番
EA925CH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
大口の開口部で収納物の出し入れが容易です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
330×230×230
色
グリーン
仕様
ショルダーベルト付
エスコ品番
EA925CH-11
寸法(mm)
330×230×230(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
230